CHF 385.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 416.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 385.00 | - |
4+ | CHF 331.00 | 14.03% |
10+ | CHF 290.00 | 24.68% |
20+ | CHF 259.00 | 32.73% |
30+ | CHF 241.50 | 37.27% |
50+ | CHF 235.50 | 38.83% |
100+ | CHF 227.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |