KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 58x4,5

  • ERIKS:14970664
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 341.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 341.50

-

4+

CHF 294.00

13.91%

10+

CHF 258.00

24.45%

20+

CHF 231.50

32.21%

30+

CHF 216.00

36.75%

50+

CHF 210.50

38.36%

100+

CHF 202.00

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
58 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C