KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 57x4

  • ERIKS:14970716
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 309.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 309.00

-

4+

CHF 266.00

13.92%

10+

CHF 233.00

24.60%

20+

CHF 207.50

32.85%

30+

CHF 194.00

37.22%

50+

CHF 189.00

38.83%

100+

CHF 182.00

41.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
57 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C