KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 56,2x3

  • ERIKS:14970800
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 233.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 233.50

-

4+

CHF 200.50

14.13%

10+

CHF 176.00

24.63%

20+

CHF 157.50

32.55%

30+

CHF 147.00

37.04%

50+

CHF 143.00

38.76%

100+

CHF 138.00

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
56.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C