Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 55,2x3

  • ERIKS:14970799
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 229.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 229.50

-

4+

CHF 197.50

13.94%

10+

CHF 173.50

24.40%

20+

CHF 155.00

32.46%

30+

CHF 144.50

37.04%

50+

CHF 141.00

38.56%

100+

CHF 136.00

40.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
55.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C