KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 54x3

  • ERIKS:13638630
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 218.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 218.50

-

4+

CHF 188.00

13.96%

10+

CHF 165.00

24.49%

20+

CHF 147.50

32.49%

30+

CHF 138.00

36.84%

50+

CHF 134.00

38.67%

100+

CHF 129.50

40.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
54 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C