CHF 220.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 220.50 | - |
4+ | CHF 189.50 | 14.06% |
10+ | CHF 166.00 | 24.72% |
20+ | CHF 148.50 | 32.65% |
30+ | CHF 138.50 | 37.19% |
50+ | CHF 135.00 | 38.78% |
100+ | CHF 130.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0545-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |