KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 54,4x5,3

  • ERIKS:14970927
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 428.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 462.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 428.00

-

4+

CHF 367.50

14.14%

10+

CHF 322.00

24.77%

20+

CHF 288.50

32.59%

30+

CHF 269.50

37.03%

50+

CHF 262.50

38.67%

100+

CHF 253.00

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
54.4 mm
Schnurdicke
5.3 mm
Maß nach French R
NF-R33B
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C