KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 54,2x5,7

  • ERIKS:14970821
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 490.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 530.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 490.50

-

4+

CHF 421.50

14.07%

10+

CHF 369.50

24.67%

20+

CHF 330.00

32.72%

30+

CHF 308.00

37.21%

50+

CHF 300.00

38.84%

100+

CHF 289.50

40.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
54.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C