CHF 283.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 283.00 | - |
4+ | CHF 244.50 | 13.60% |
10+ | CHF 214.50 | 24.20% |
20+ | CHF 191.50 | 32.33% |
30+ | CHF 178.50 | 36.93% |
50+ | CHF 174.00 | 38.52% |
100+ | CHF 168.00 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |