CHF 201.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 201.50 | - |
4+ | CHF 173.00 | 14.14% |
10+ | CHF 152.00 | 24.57% |
20+ | CHF 136.00 | 32.51% |
30+ | CHF 127.00 | 36.97% |
50+ | CHF 123.50 | 38.71% |
100+ | CHF 119.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |