CHF 211.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 211.50 | - |
4+ | CHF 181.50 | 14.18% |
10+ | CHF 159.50 | 24.59% |
20+ | CHF 142.50 | 32.62% |
30+ | CHF 133.00 | 37.12% |
50+ | CHF 129.50 | 38.77% |
100+ | CHF 125.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |