CHF 198.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 198.00 | - |
4+ | CHF 170.00 | 14.14% |
10+ | CHF 149.00 | 24.75% |
20+ | CHF 133.50 | 32.58% |
30+ | CHF 124.50 | 37.12% |
50+ | CHF 121.50 | 38.64% |
100+ | CHF 117.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0495-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |