CHF 333.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 359.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 333.00 | - |
4+ | CHF 285.50 | 14.26% |
10+ | CHF 250.50 | 24.77% |
20+ | CHF 223.50 | 32.88% |
30+ | CHF 208.50 | 37.39% |
50+ | CHF 203.00 | 39.04% |
100+ | CHF 197.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |