CHF 272.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 272.50 | - |
4+ | CHF 233.50 | 14.31% |
10+ | CHF 205.00 | 24.77% |
20+ | CHF 184.00 | 32.48% |
30+ | CHF 171.50 | 37.06% |
50+ | CHF 167.00 | 38.72% |
100+ | CHF 161.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |