CHF 3'731.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'033.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'731.00 | - |
4+ | CHF 3'381.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'355.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'329.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'304.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'254.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'230.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 459.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |