KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 45,69x2,62 AS568-133

  • ERIKS:14970633
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 160.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 160.50

-

4+

CHF 138.00

14.02%

10+

CHF 121.00

24.61%

20+

CHF 108.00

32.71%

30+

CHF 101.00

37.07%

50+

CHF 98.10

38.88%

100+

CHF 94.70

41.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
45.69 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
133
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C