KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 45,2x3

  • ERIKS:13638468
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 185.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 185.00

-

4+

CHF 159.00

14.05%

10+

CHF 139.50

24.59%

20+

CHF 124.50

32.70%

30+

CHF 116.50

37.03%

50+

CHF 113.50

38.65%

100+

CHF 109.50

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
45.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C