CHF 313.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 338.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 313.50 | - |
4+ | CHF 270.50 | 13.72% |
10+ | CHF 237.00 | 24.40% |
20+ | CHF 211.50 | 32.54% |
30+ | CHF 197.50 | 37.00% |
50+ | CHF 192.50 | 38.60% |
100+ | CHF 186.00 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |