KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 44,2x3

  • ERIKS:13638450
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 182.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 182.00

-

4+

CHF 156.50

14.01%

10+

CHF 137.00

24.73%

20+

CHF 123.00

32.42%

30+

CHF 114.50

37.09%

50+

CHF 111.50

38.74%

100+

CHF 107.50

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
44.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C