CHF 251.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 251.00 | - |
4+ | CHF 215.00 | 14.34% |
10+ | CHF 188.50 | 24.90% |
20+ | CHF 169.00 | 32.67% |
30+ | CHF 157.50 | 37.25% |
50+ | CHF 153.50 | 38.84% |
100+ | CHF 148.00 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |