KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 41,4x5,3

  • ERIKS:14970925
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 333.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 333.00

-

4+

CHF 285.50

14.26%

10+

CHF 250.50

24.77%

20+

CHF 223.50

32.88%

30+

CHF 208.50

37.39%

50+

CHF 203.00

39.04%

100+

CHF 197.00

40.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
41.4 mm
Schnurdicke
5.3 mm
Maß nach French R
NF-R29B
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C