KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 40x5

  • ERIKS:14970748
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 292.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 292.00

-

4+

CHF 251.00

14.04%

10+

CHF 220.00

24.66%

20+

CHF 196.50

32.71%

30+

CHF 183.50

37.16%

50+

CHF 178.50

38.87%

100+

CHF 172.50

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
40 mm
Schnurdicke
5 mm
Maß nach DIN11864
DIN118641-DN40
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C