CHF 242.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 262.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 242.50 | - |
4+ | CHF 208.50 | 14.02% |
10+ | CHF 182.50 | 24.74% |
20+ | CHF 163.00 | 32.78% |
30+ | CHF 152.50 | 37.11% |
50+ | CHF 148.50 | 38.76% |
100+ | CHF 143.00 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |