KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 39,2x5,7

  • ERIKS:14970814
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 372.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 402.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 372.00

-

4+

CHF 320.00

13.98%

10+

CHF 280.50

24.60%

20+

CHF 251.00

32.53%

30+

CHF 234.50

36.96%

50+

CHF 228.50

38.58%

100+

CHF 220.50

40.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
39.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C