CHF 208.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 208.50 | - |
4+ | CHF 179.00 | 14.15% |
10+ | CHF 157.00 | 24.70% |
20+ | CHF 140.50 | 32.61% |
30+ | CHF 131.00 | 37.17% |
50+ | CHF 128.00 | 38.61% |
100+ | CHF 123.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |