CHF 128.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 128.00 | - |
4+ | CHF 110.00 | 14.06% |
10+ | CHF 96.10 | 24.92% |
20+ | CHF 86.00 | 32.81% |
30+ | CHF 80.30 | 37.27% |
50+ | CHF 78.20 | 38.91% |
100+ | CHF 75.40 | 41.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |