KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 37,2x5,7

  • ERIKS:14970813
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 354.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 354.50

-

4+

CHF 305.00

13.96%

10+

CHF 267.50

24.54%

20+

CHF 239.00

32.58%

30+

CHF 223.50

36.95%

50+

CHF 217.50

38.65%

100+

CHF 209.50

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
37.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C