CHF 348.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 376.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 348.00 | - |
4+ | CHF 298.50 | 14.22% |
10+ | CHF 261.50 | 24.86% |
20+ | CHF 235.50 | 32.33% |
30+ | CHF 219.50 | 36.93% |
50+ | CHF 214.00 | 38.51% |
100+ | CHF 206.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |