KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 35,6x3,6

  • ERIKS:14970916
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 166.00

-

4+

CHF 143.00

13.86%

10+

CHF 125.50

24.40%

20+

CHF 112.00

32.53%

30+

CHF 104.50

37.05%

50+

CHF 102.00

38.55%

100+

CHF 98.10

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
35.6 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R26
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C