CHF 152.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 152.50 | - |
4+ | CHF 131.00 | 14.10% |
10+ | CHF 115.00 | 24.59% |
20+ | CHF 103.00 | 32.46% |
30+ | CHF 95.90 | 37.11% |
50+ | CHF 93.40 | 38.75% |
100+ | CHF 90.20 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |