CHF 141.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 141.50 | - |
4+ | CHF 121.50 | 14.13% |
10+ | CHF 106.50 | 24.73% |
20+ | CHF 94.50 | 33.22% |
30+ | CHF 88.20 | 37.67% |
50+ | CHF 85.90 | 39.29% |
100+ | CHF 82.80 | 41.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |