CHF 137.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 137.50 | - |
4+ | CHF 117.00 | 14.91% |
10+ | CHF 102.50 | 25.45% |
20+ | CHF 91.70 | 33.31% |
30+ | CHF 85.60 | 37.75% |
50+ | CHF 83.40 | 39.35% |
100+ | CHF 80.50 | 41.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.42 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |