KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 34,1x3,6

  • ERIKS:14970915
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 159.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 159.00

-

4+

CHF 136.50

14.15%

10+

CHF 120.00

24.53%

20+

CHF 107.50

32.39%

30+

CHF 100.00

37.11%

50+

CHF 97.40

38.74%

100+

CHF 93.90

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
34.1 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R25
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C