CHF 148.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.50 | - |
4+ | CHF 128.00 | 13.80% |
10+ | CHF 112.00 | 24.58% |
20+ | CHF 100.00 | 32.66% |
30+ | CHF 93.30 | 37.17% |
50+ | CHF 90.90 | 38.79% |
100+ | CHF 87.70 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 33 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |