CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.42inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.00 | - |
4+ | CHF 89.30 | 14.13% |
10+ | CHF 78.30 | 24.71% |
20+ | CHF 70.00 | 32.69% |
30+ | CHF 65.30 | 37.21% |
50+ | CHF 63.60 | 38.85% |
100+ | CHF 61.40 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 33.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |