KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 30,2x3

  • ERIKS:14970791
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 121.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 121.00

-

4+

CHF 104.00

14.05%

10+

CHF 91.00

24.79%

20+

CHF 81.40

32.73%

30+

CHF 76.00

37.19%

50+

CHF 74.10

38.76%

100+

CHF 71.40

40.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
30.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C