CHF 94.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.90 | - |
4+ | CHF 81.50 | 14.12% |
10+ | CHF 71.40 | 24.76% |
20+ | CHF 63.90 | 32.67% |
30+ | CHF 59.60 | 37.20% |
50+ | CHF 58.10 | 38.78% |
100+ | CHF 56.10 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R20T |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |