CHF 149.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 149.50 | - |
4+ | CHF 128.50 | 14.05% |
10+ | CHF 112.50 | 24.75% |
20+ | CHF 100.50 | 32.78% |
30+ | CHF 93.70 | 37.32% |
50+ | CHF 91.30 | 38.93% |
100+ | CHF 88.10 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |