CHF 102.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 102.00 | - |
4+ | CHF 87.40 | 14.31% |
10+ | CHF 76.60 | 24.90% |
20+ | CHF 68.60 | 32.75% |
30+ | CHF 64.10 | 37.16% |
50+ | CHF 62.30 | 38.92% |
100+ | CHF 60.10 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |