KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 26,59x2,95 AS568-914

  • ERIKS:14970647
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 101.50

-

4+

CHF 87.10

14.19%

10+

CHF 76.40

24.73%

20+

CHF 68.20

32.81%

30+

CHF 63.70

37.24%

50+

CHF 62.00

38.92%

100+

CHF 60.00

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
26.59 mm
Schnurdicke
2.95 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
914
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C