CHF 2'193.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'370.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'193.00 | - |
4+ | CHF 1'988.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'972.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'957.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'942.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'913.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'899.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 259.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |