CHF 1'021.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'103.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'021.00 | - |
4+ | CHF 925.00 | 9.40% |
10+ | CHF 917.50 | 10.14% |
20+ | CHF 910.50 | 10.82% |
30+ | CHF 903.50 | 11.51% |
50+ | CHF 890.00 | 12.83% |
100+ | CHF 882.50 | 13.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |