CHF 78.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.30 | - |
4+ | CHF 67.20 | 14.18% |
10+ | CHF 59.00 | 24.65% |
20+ | CHF 52.80 | 32.57% |
30+ | CHF 49.30 | 37.04% |
50+ | CHF 48.00 | 38.70% |
100+ | CHF 46.30 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |