KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 249,1x8,4

  • ERIKS:14970895
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3'302.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'569.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'302.00

-

4+

CHF 2'992.00

9.39%

10+

CHF 2'969.00

10.08%

20+

CHF 2'946.00

10.78%

30+

CHF 2'924.00

11.45%

50+

CHF 2'880.00

12.78%

100+

CHF 2'858.00

13.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
249.1 mm
Schnurdicke
8.4 mm
Maß nach BS4518
BS4518-2491-84
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C