CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 123.50 | - |
4+ | CHF 106.00 | 14.17% |
10+ | CHF 92.90 | 24.78% |
20+ | CHF 83.00 | 32.79% |
30+ | CHF 77.50 | 37.25% |
50+ | CHF 75.50 | 38.87% |
100+ | CHF 72.80 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.6 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R19 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |