CHF 55.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.80 | - |
4+ | CHF 48.00 | 13.98% |
10+ | CHF 42.20 | 24.37% |
20+ | CHF 37.60 | 32.62% |
30+ | CHF 35.10 | 37.10% |
50+ | CHF 34.20 | 38.71% |
100+ | CHF 33.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0221-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |