Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 21,89x2,62 AS568-118

  • ERIKS:13637744
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 76.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 76.70

-

4+

CHF 66.00

13.95%

10+

CHF 57.80

24.64%

20+

CHF 51.60

32.72%

30+

CHF 48.20

37.16%

50+

CHF 46.90

38.85%

100+

CHF 45.30

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®