KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 21,3x3,6

  • ERIKS:14970907
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 114.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 114.50

-

4+

CHF 98.10

14.32%

10+

CHF 86.10

24.80%

20+

CHF 77.10

32.66%

30+

CHF 72.00

37.12%

50+

CHF 70.10

38.78%

100+

CHF 67.50

41.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
21.3 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R17
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C