KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 21,3x2,4

  • ERIKS:13637567
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 66.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.20

-

4+

CHF 56.90

14.05%

10+

CHF 49.90

24.62%

20+

CHF 44.70

32.48%

30+

CHF 41.70

37.01%

50+

CHF 40.70

38.52%

100+

CHF 39.20

40.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
21.3 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C